text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit na kľúče K 19 1/2 palca šírka cez ploché plochy 24 mm dĺžka 45 mm


Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nie je štandardizované, * nie je štandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (m) 45
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (m) 45
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 13
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 160
HS kód
Model K 19 24
Type Impact Socket

Popis

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nie je štandardizované, * nie je štandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2315.240.001
EAN 4010886616147
UBB 240122051008
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6161410

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.