text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit na hasáky K 32 L 3/4 palca široký cez ploché plochy 33 mm dĺžka 95 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 33
Dĺžka (m) 95
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 33
Dĺžka (m) 95
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 17
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 780
HS kód
Model K 32 L 33 (3/4W)
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Čísla materiálu

Položka č. G2326.330.001
EAN 4010886628652
UBB 203120526223
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6286540

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.