Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
G2325
G2325.360.001
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
Gedore nástrčný bit na hasáky K 32 3/4 palca šírka cez ploché plochy 36 mm dĺžka 56 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
36
Dĺžka (m)
56
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
36
Dĺžka (m)
56
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
19
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
460
HS kód
Zobraziť
Model
K 32 36
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * neštandardizované, * neštandardizované
Čísla materiálu
Položka č.
G2325.360.001
EAN
4010886628270
UBB
240120523610
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
6282710
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní