Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
7X978708
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
Gedore Nástrčný bit na hasák IN K 32 3/4 palca šírka cez ploché plochy 22 mm dĺžka 65 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7X978708
Priemer
44
Dĺžka (m)
65
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
24
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Rozmery (mm)
22
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
44
Dĺžka (m)
65
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
24
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Rozmery (mm)
22
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Type
Impact Screwdriver Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7X978708
EAN
4010886870013
UBB
500642786460
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
1956507