text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit K 32 3/4 palca šírka cez rovné plochy 17 mm dĺžka 50 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (m) 51
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (m) 51
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 9
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Váha kusu (g) 375
HS kód
Model K 32 17
Type Impact Socket

Popis

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2325.170.001
EAN 4010886628201
UBB 240120522703
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6282040

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.