text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN K 19 1/2 palca šírka cez ploché 5 mm dĺžka 44 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná

Položka č.
Dĺžka (m) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 63
HS kód
Type Impact Screwdriver Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2244.050.001
EAN 4010886622391
UBB 240122725718
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6223970

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.