text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 32 3/4 palca so šesťhrannou hlavicou šírka cez ploché 22 mm dĺžka 80 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, vrúbkovaná rukoväť, pochrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovaný

Položka č.
Priemer 38
Dĺžka (m) 80
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Rozmery (mm) 22
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 38
Dĺžka (m) 80
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Rozmery (mm) 22
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 500
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, vrúbkovaná rukoväť, pochrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2258.220.001
EAN 4010886627617
UBB 240122522685
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6276150

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.