text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 30 3/8 palcový šesťhran so šírkou cez ploché 5 mm dĺžka 47 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, lomená rukoväť, pochrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, * neštandardizované

Položka č.
Priemer 17.5
Dĺžka (m) 47
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Rozmery (mm) 5
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 17.5
Dĺžka (m) 47
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Rozmery (mm) 5
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, lomená rukoväť, pochrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2220.050.001
EAN 4010886624128
UBB 240122067517
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6241280

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.