text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 21 1 palcový šesťuholník šírka cez ploché 17 mm dĺžka 90 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, * nie je štandardizovaný

Položka č.
Priemer 48
Dĺžka (m) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Rozmery (mm) 17
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 48
Dĺžka (m) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Rozmery (mm) 17
Veľkosť pripojenia (mm) 25
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 530
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, * nie je štandardizovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2267.170.001
EAN 4010886618103
UBB 203120485883
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6181010

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.