text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 19 1/2 palca šesťhranná objímka šírka cez ploché 8 mm dĺžka 60 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručne ovládaný, s vrúbkovanou rukoväťou, pochrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, IN 19 17 pre skrutky olejového filtra a vypúšťacej zátky, * nie je štandardizovaný

Položka č.
Priemer 22.5
Dĺžka (m) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 22
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 22.5
Dĺžka (m) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 22
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 22.5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručne ovládaný, s vrúbkovanou rukoväťou, pochrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný, IN 19 17 pre skrutky olejového filtra a vypúšťacej zátky, * nie je štandardizovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2235.080.001
EAN 4010886615355
UBB 240122045174
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6153580

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.