text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 19 1/2 palca šesťhranná objímka šírka cez ploché 6 mm dĺžka 140 mm


Podľa DIN 7422, štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručne ovládaný, s protišmykovým krížovým ozubením, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný

Položka č.
Priemer 22.5
Dĺžka (m) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 102
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 22.5
Dĺžka (m) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 102
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 22.5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Podľa DIN 7422, štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručne ovládaný, s protišmykovým krížovým ozubením, chrómovaný, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2236.060.140
EAN 4010886614587
UBB 203122595572
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6145800

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.