text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit D32 3/4 palca 12-bodová šírka cez roviny 19 mm dĺžka 51,5 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, Ručne ovládaný, s vrúbkovanou rukoväťou, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (m) 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (m) 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 19
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 220
HS kód
Model D 32 19
Type Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, Ručne ovládaný, s vrúbkovanou rukoväťou, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2256.190.001
EAN 4010886627211
UBB 203120516992
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6272160

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.