text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit D 19 1/2 palca 12-bodový šírka cez ploché 12 mm dĺžka 38 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 12
Dĺžka (m) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 12
Dĺžka (m) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 12.5
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód
Model D 19 12
Type Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2231.120.001
EAN 4010886613344
UBB 240122037254
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6133470

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.