text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit 32 3/4 palca so šesťuholníkovou šírkou v plochách 24 mm dĺžka 51,5 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (m) 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (m) 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 19.5
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 215
HS kód
Model 32 24
Type Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2255.240.001
EAN 4010886627044
UBB 240122069836
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6270460

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.