Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
G2200
G2200.060.001
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
Gedore Nástrčný bit 20 1/4 palca so šírkou šesťuholníka naprieč plochami 6 mm dĺžka 25 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
6
Dĺžka (m)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
6
Dĺžka (m)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
3.5
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
10
HS kód
Zobraziť
Model
20 6
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručné ovládanie, lomená rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2200.060.001
EAN
4010886616581
UBB
240122052097
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
6165830
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní