text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit 19 1/2 palca so šesťuholníkovou šírkou v plochách 16 mm dĺžka 39,5 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (m) 39
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (m) 39
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 15
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Váha kusu (g) 75
HS kód
Model 19 16
Type Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2230.160.001
EAN 4010886613092
UBB 240122035274
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6130960

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.