text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit 19 1/2 palca so šírkou šesťuholníka naprieč plochami 8 mm dĺžka 38 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, lomená rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (m) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (m) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 15
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 50
HS kód
Model 19 8
Type Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, lomená rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2230.080.001
EAN 4010886613009
UBB 240122034442
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6130020

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.