text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice K 21 22 MM


Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, použitie KB 3770 a KB 3775 od 75 mm, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 22
Dĺžka (m) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 22
Dĺžka (m) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 11
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Váha kusu (g) 650
HS kód
Model K 21 22
Type Impact Socket

Popis

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, použitie KB 3770 a KB 3775 od 75 mm, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2335.220.001
EAN 4010886618301
UBB 203120486204
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6183060

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.