text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice IS 30 6,5x1,2 6,5MM


Ručne ovládané, s vrúbkovanou rukoväťou, chrómované, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovanej, čepeľ podľa DIN ISO 2380-1, forma B, hrot čepele podľa DIN ISO 2380-1, forma B

Položka č.
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer 17.5
Dĺžka čepele (mm) 27
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 55
Priemer 17.5
Dĺžka čepele (mm) 27
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 45
HS kód
Type Slotted Bit Socket

Popis

Ručne ovládané, s vrúbkovanou rukoväťou, chrómované, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovanej, čepeľ podľa DIN ISO 2380-1, forma B, hrot čepele podľa DIN ISO 2380-1, forma B

Čísla materiálu

Položka č. G2217.065.001
EAN 4010886831304
UBB 500503829151
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 1640895

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.