text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice IS 30 12x2 12 MM


Ručne ovládané, s vrúbkovanou rukoväťou, chrómované, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovanej, čepeľ podľa DIN ISO 2380-1, forma B, hrot čepele podľa DIN ISO 2380-1, forma B

Položka č.
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer 20.5
Dĺžka čepele (mm) 23
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 55
Priemer 20.5
Dĺžka čepele (mm) 23
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód
Type Slotted Bit Socket

Popis

Ručne ovládané, s vrúbkovanou rukoväťou, chrómované, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangánom fosfátovanej, čepeľ podľa DIN ISO 2380-1, forma B, hrot čepele podľa DIN ISO 2380-1, forma B

Čísla materiálu

Položka č. G2217.120.001
EAN 4010886831311
UBB 500503829235
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 1640909

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.