text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice IN 19 L 5-90 5 X90 MM


Podľa DIN 7422, Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, Ručne ovládané, s protišmykovým krížovým ozubením, Pochrómované, S nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátované

Položka č.
Priemer 22.5
Dĺžka (m) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 5
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 22.5
Dĺžka (m) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 75
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Podľa DIN 7422, Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, Ručne ovládané, s protišmykovým krížovým ozubením, Pochrómované, S nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, mangán-fosfátované

Čísla materiálu

Položka č. G2236.050.090
EAN 4010886616208
UBB 203122595242
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6162060

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.