text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice IKS 30 PZD 3 GR.3


Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaná, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ

Položka č.
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer 19
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Vhodné na ručné ovládanie Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer 19
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Vhodné na ručné ovládanie Áno
Veľkosť krížovej hlavy 1
Dĺžka hrotu (mm) 23
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, chrómovaná, s nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ

Čísla materiálu

Položka č. G2229.000.003
EAN 4010886831342
UBB 500503823113
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 1640984

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.