text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice IKS 30 PZD 1 GR.1


Ručne ovládané, s vrúbkovanou rukoväťou, chrómované, S nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ

Položka č.
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer 17.5
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Vhodné na ručné ovládanie Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer 17.5
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Vhodné na ručné ovládanie Áno
Veľkosť krížovej hlavy 1
Dĺžka hrotu (mm) 27
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
HS kód
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Ručne ovládané, s vrúbkovanou rukoväťou, chrómované, S nalisovaným čapom zo špeciálnej vanádiovej ocele GEDORE, povrchová úprava pištoľový kov, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ

Čísla materiálu

Položka č. G2229.000.001
EAN 4010886831328
UBB 500503822610
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 1640968

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.