text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica VDE 19 15 mm


So štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, 16 - 18 mm izolačný presah, veľkosti 27, 30 a 32: priemer d1 nie je normalizovaný, priemer d1 pre rozmery 27, 30 a 32 nie je normalizovaný

Article number
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 15
Dĺžka (m) 55.5
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 15
Dĺžka (m) 55.5
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód
Model 19 15
Type VDE Socket

Description

So štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, 16 - 18 mm izolačný presah, veľkosti 27, 30 a 32: priemer d1 nie je normalizovaný, priemer d1 pre rozmery 27, 30 a 32 nie je normalizovaný

Article numbers

Article number G3105.150.001
EAN 4010886612316
UBB 203120581160
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6123160

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.