text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica TX K19 E 10


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal

Položka č.
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer 15
Veľkosť (TX) 10
Dĺžka (m) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 38
Priemer 15
Veľkosť (TX) 10
Dĺžka (m) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Hĺbka kľúča (mm) 9
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
HS kód 8204200000
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Položka č. G2245.100.001
EAN 4010886622315
UBB 240122726476
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6223110

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.