text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica K 37 L 50 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 40, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, použite KB 6470 a KB 6475 od 95 mm a vyššie, od SW 95 mm použite č. KB 6470 a č. KB 6475

Položka č.
Šírka kľúča (mm) 50
Dĺžka (m) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 1/2 palca
Magnetické Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 50
Dĺžka (m) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 27
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4100
HS kód
Model K 37 L 50
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 40, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, použite KB 6470 a KB 6475 od 95 mm a vyššie, od SW 95 mm použite č. KB 6470 a č. KB 6475

Čísla materiálu

Položka č. G2346.500.001
EAN 4010886633045
UBB 203120528799
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6330460

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.