text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica K 37 L 41 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, Používajte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, Od SW 95 mm používajte KB 6470 a KB 6475

Položka č.
Šírka kľúča (mm) 41
Dĺžka (m) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 1/2 palca
Magnetické Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 41
Dĺžka (m) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 22
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4420
HS kód
Model K 37 L 41
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, Používajte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, Od SW 95 mm používajte KB 6470 a KB 6475

Čísla materiálu

Položka č. G2346.410.001
EAN 4010886633014
UBB 203120528534
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6330110

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.