text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica D 20 6 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 6
Dĺžka (m) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 6
Dĺžka (m) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 3.5
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
HS kód
Model D 20 6
Type Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou na uchytenie guľôčky, ručné ovládanie, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2210.060.001
EAN 4010886832165
UBB 500503866351
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 1649582

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.