text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica 6 mm


Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 10, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Šírka kľúča (mm) 6
Dĺžka (m) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 6
Dĺžka (m) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 3
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 35
HS kód
Model K 30 6
Type Impact Socket

Popis

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 10, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, povrchová úprava gun-metal, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2226.060.001
EAN 4010886625118
UBB 240122723168
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6251160

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.