Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
0X614935
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
Gedore nástrčná hlavica 33 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0X614935
Šírka kľúča (mm)
33
Dĺžka (m)
57
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka kľúča (mm)
33
Dĺžka (m)
57
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
15.4
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
K 21 S 33
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (nemecký úžitkový patent), obzvlášť vhodné na prácu v citlivých oblastiach, kde sa trvalo vyžaduje istota proti stratám, spoľahlivosť procesov a bezpečnosť práce, Príklady: výstavba nadzemných elektrických vedení, veterné elektrárne alebo automobilový priemysel
Čísla materiálu
Položka č.
0X614935
EAN
4010886936030
UBB
500642510647
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
2734508