Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
1A836557
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
Gedore nástrčná hlavica 22 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1A836557
Šírka kľúča (mm)
22
Dĺžka (m)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka kľúča (mm)
22
Dĺžka (m)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
9.8
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
K 21 SL 22
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (nemecký úžitkový patent), obzvlášť vhodný na prácu v citlivých oblastiach, ktoré sa trvalo riadia istotou proti stratám, spoľahlivosťou procesov a bezpečnosťou práce, Príklady: výstavba nadzemných elektrických vedení, veterné elektrárne alebo automobilový priemysel
Čísla materiálu
Položka č.
1A836557
EAN
4010886936177
UBB
500642513468
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
2734664