text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 20 L 5 Socket 5mm Hex 3.7mm Depth 1/4" Drive Vanadium Steel Chrome Plated 50mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručné ovládanie, lomená rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Cikkszám
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 5
Dĺžka (m) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 5
Dĺžka (m) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 3.7
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
HS kód 8204200000
Model 20 L 5
Type Socket

Leírás

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručné ovládanie, lomená rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Cikkszámok

Cikkszám G2207.050.001
EAN 4010886619162
UBB 240122716071
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6191670

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.