text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nárazová zásuvka K 21 AF 1,7/8


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 72
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 72
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 27
Šírka kľúča (palce) 1 7/8 palca
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 960
HS kód
Model K 21 1.7/8AF
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - H 25, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, oceľ, leštená

Čísla materiálu

Položka č. G2335.476.001
EAN 4010886618691
UBB 203120488697
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6186910

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.