text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentové kľúče E 1 BOX

Referência 5U689544
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 21200
Celková dĺžka (mm) 932
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
So signálnym tónom Áno

Especificações

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 21200
Celková dĺžka (mm) 932
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['750.000', '2000.000']
Šírka hlavy (mm) 60
Veľkosť pripojenia (mm) 25
Delenie stupnice presnosti (Nm) 50
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 40
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 8564-02
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 5U689544
EAN 4002805856420
UBB 500642465446
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7695680
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.