text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentové kľúče K 3/4 250-850


For controlled fastener tightening. Built-in ratchet· Adjustable working range· Sturdy, varnished steel tube construction with galvanised ratchet and high-grade plastic parts· Tactile and audible release signal· Classified in accordance with DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A*· Release accuracy ± 3 % from pre-set scale value· Ergonomically-shaped, 2-c

Položka č. 1O077048
Celková dĺžka 1375.5
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment 250 - 850
Veľkosť pripojenia 20
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka 1375.5
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment 250 - 850
Veľkosť pripojenia 20
Nastavenie veľkosti kroku 10
Delenie stupnice presnosti 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 3
So stupnicou Áno

Popis

For controlled fastener tightening. Built-in ratchet· Adjustable working range· Sturdy, varnished steel tube construction with galvanised ratchet and high-grade plastic parts· Tactile and audible release signal· Classified in accordance with DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A*· Release accuracy ± 3 % from pre-set scale value· Ergonomically-shaped, 2-component plastic handle with calibration aid· Switch between main scale (Nm) and secondary scale (lbf.ft)· With micrometer scale for main scale (Nm) to set between scale values· Ergonomic torque adjustment system with reference symbol· Quick-adjustment option· Locking adjustment setting systemType:With sliding square and securing pin* With a traceable factory certificate. Calibrated to a max. deviation of ± 3 %. The standard requirement (± 4 %) is exceeded for your safety.

Čísla materiálu

Položka č. 1O077048
EAN 4002805931431
UBB 500632577994
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2641291
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.