text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ploché kliešte 8120 160 JC


Dlhé čeľuste, zúbkované úchopové plochy, Na pridržiavanie a ohýbanie, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná v zápustke, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-zložkovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Položka č. G3020.300.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 170
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 170
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 51
Šírka hlavy (mm) 16.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 9
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 145
HS kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Popis

Dlhé čeľuste, zúbkované úchopové plochy, Na pridržiavanie a ohýbanie, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná v zápustke, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-zložkovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3020.300.160
EAN 4010886671511
UBB 203102188869
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 6715170
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.