text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kombinovaný kľúč 7 XL AF 21 mm dĺžka 340 mm tvar A extra dlhá CV oceľ


S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, krúžok posunutý o 15°, s UD profilom, Hriadeľ vyrobený v nosníkovom vzore, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Preťaženie indikované deformáciou, Bezpečné uchopenie vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, Určené na univerzálne použitie, Špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, Čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Krúžok: posunutý o 15° od hriadeľa, s UD profilom pre jemný prenos sily

Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 352
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 340
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 21
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 352
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 21
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 46.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 32.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 9.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 14.2
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 335
HS kód
Model 7 XL 21
Type Combination Spanner

Popis

S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, krúžok posunutý o 15°, s UD profilom, Hriadeľ vyrobený v nosníkovom vzore, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Preťaženie indikované deformáciou, Bezpečné uchopenie vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, Určené na univerzálne použitie, Špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, Čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Krúžok: posunutý o 15° od hriadeľa, s UD profilom pre jemný prenos sily

Čísla materiálu

Položka č. G2112.210.001
EAN 4010886608043
UBB 240122678529
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6080410

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.