Kombinované kľúče
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
G2112
G2112.160.001
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
Gedore kombinovaný kľúč 7 XL AF 16 mm dĺžka 265 mm tvar A extra dlhá CV oceľ
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
171
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
265
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
16
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
171
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
16
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
36
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
24.8
Výška hlavy otvorený koniec (mm)
7.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm)
11.8
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
160
HS kód
Zobraziť
Model
7 XL 16
Type
Combination Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, krúžok posunutý o 15°, s UD profilom, Hriadeľ vyrobený v nosníkovom vzore, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Preťaženie indikované deformáciou, Bezpečné uchopenie vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, Určené na univerzálne použitie, Špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, Čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Krúžok: posunutý o 15° od hriadeľa, s UD profilom pre jemný prenos sily
Čísla materiálu
Položka č.
G2112.160.001
EAN
4010886608029
UBB
240122678370
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
6080250
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní