text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombinovaný kľúč 1 B AF 32 mm dĺžka 412 mm tvar B CV oceľ


Krúžok posunutý o 10° od hriadeľa, extra silné krúžky, ale s tenkou stenou, veľkosti 5 a 5,5 mm so šesťhranným krúžkom, od veľkosti 6 mm s UD profilom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, krúžok: posunutý o 10° od hriadeľa, s UD profilom na jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchytenie hlboko osadených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, * neštandardizované

Artikelnummer
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 684
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Dĺžka (m) 412
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 32
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 684
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 32
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 68
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 46
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 11.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 20.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 800
HS kód
Model 1 B 32
Type Combination Spanner

Omschrijving

Krúžok posunutý o 10° od hriadeľa, extra silné krúžky, ale s tenkou stenou, veľkosti 5 a 5,5 mm so šesťhranným krúžkom, od veľkosti 6 mm s UD profilom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, krúžok: posunutý o 10° od hriadeľa, s UD profilom na jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchytenie hlboko osadených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, * neštandardizované

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.320.001
EAN 4010886600320
UBB 240120117637
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6003260

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.