text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombinovaný kľúč 1 B AF 28 mm dĺžka 370 mm tvar B CV oceľ


Krúžok posunutý o 10° od hriadeľa, extra silné krúžky, ale s tenkou stenou, veľkosti 5 a 5,5 mm so šesťhranným krúžkom, od veľkosti 6 mm s UD profilom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, krúžok: posunutý o 10° od hriadeľa, s UD profilom na jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchytenie hlboko osadených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, * neštandardizované

Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 578
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 370
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 28
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 578
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 28
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 60
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 40.2
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 11
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 19.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 570
HS kód
Model 1 B 28
Type Combination Spanner

Popis

Krúžok posunutý o 10° od hriadeľa, extra silné krúžky, ale s tenkou stenou, veľkosti 5 a 5,5 mm so šesťhranným krúžkom, od veľkosti 6 mm s UD profilom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, krúžok: posunutý o 10° od hriadeľa, s UD profilom na jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchytenie hlboko osadených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2100.280.001
EAN 4010886600283
UBB 240120117306
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6002880

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.