text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombinovaný kľúč 1 B AF 26 mm dĺžka 340 mm tvar B CV oceľ

Numéro d'article
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 481
Izolačná ochrana 1000 V Nie

Spécifications

Dĺžka (m) 340
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 26
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 481
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 26
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 56
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 37.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 10.3
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 17.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 450
HS kód
Model 1 B 26
Type Combination Spanner

La description

Krúžok posunutý o 10° od hriadeľa, extra silné krúžky, ale s tenkou stenou, veľkosti 5 a 5,5 mm so šesťhranným krúžkom, od veľkosti 6 mm s UD profilom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, krúžok: posunutý o 10° od hriadeľa, s UD profilom na jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchytenie hlboko osadených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, * neštandardizované

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.260.001
EAN 4010886600252
UBB 240120117140
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6002530

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.