text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč s otvoreným koncom a nástrčkou 534 šírka cez ploché plochy 16 mm dĺžka 244 mm


S otvorom pre tyče tommy 26 D a 26 RS (prosím, objednajte samostatne), vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, hlavy leštené, pochrómované, chróm-vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Hlavy brúsené

Položka č.
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 244
Vhodný pre tommy bar Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 16
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 244
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 16
Značka Gedore
Váha kusu (g) 190
HS kód
Type Combination Swivel Head Wrench

Popis

S otvorom pre tyče tommy 26 D a 26 RS (prosím, objednajte samostatne), vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, hlavy leštené, pochrómované, chróm-vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Hlavy brúsené

Čísla materiálu

Položka č. G2166.160.001
EAN 4010886651261
UBB 203120559976
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6512650

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.