text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na štrbinový krúžok 306 1.1/2AF 1.1/2


Do dĺžky 435 mm chróm-vanádová oceľ 31CrV3, nad 480 mm z materiálu C35, Špeciálne rozmery na vyžiadanie, Špeciálne rozmery na vyžiadanie do 250 mm, Do dĺžky 435 mm z chróm-vanádovej ocele 31CrV3, od dĺžky 480 mm z materiálu C35, * nenormalizované, Podľa DIN 7444

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 205
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s jedným kľúčom Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 205
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 19.5
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm) 60
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Váha kusu (g) 650
HS kód
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Popis

Do dĺžky 435 mm chróm-vanádová oceľ 31CrV3, nad 480 mm z materiálu C35, Špeciálne rozmery na vyžiadanie, Špeciálne rozmery na vyžiadanie do 250 mm, Do dĺžky 435 mm z chróm-vanádovej ocele 31CrV3, od dĺžky 480 mm z materiálu C35, * nenormalizované, Podľa DIN 7444

Čísla materiálu

Položka č. G2151.381.001
EAN 4010886647899
UBB 203120553698
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6478960

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.