text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na čelný krúžok 306 38 38 mm


Podľa DIN 7444, do dĺžky 435 mm chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, nad 480 mm od C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * nenormalizované, * nenormalizované, Podľa DIN 7444

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 205
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 38
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 205
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 38
Veľkosť kľúča malá (mm) 19
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 19.5
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 60
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Váha kusu (g) 660
HS kód
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Popis

Podľa DIN 7444, do dĺžky 435 mm chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, nad 480 mm od C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * nenormalizované, * nenormalizované, Podľa DIN 7444

Čísla materiálu

Položka č. G2151.380.001
EAN 4010886647448
UBB 240120670478
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6474460

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.