text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otvorený kľúč VDE 894 19 mm


VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, čeľusť nastavená na 15°, čeľusť nastavená na 15°

Položka č.
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 19
Model s jedným kľúčom Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 19
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Spanner

Popis

VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, čeľusť nastavená na 15°, čeľusť nastavená na 15°

Čísla materiálu

Položka č. G3100.190.001
EAN 4010886657300
UBB 203122628258
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6573010

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.