text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otvorený kľúč 894 šírka cez rovné plochy 70 mm dĺžka 572 mm oceľovo-sivá


Čeľusť nastavená na 15°, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangán-fosfát do 38 mm, oceľovo šedá od 41 mm a väčšia, veľkosti 10 - 135 mm s otvorom na zavesenie, * neštandardizované, čeľusť nastavená na 15°, bezpečné uchopenie vďaka profilovému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, preťaženie indikované deformáciou, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 572
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 70
Veľkosť kľúča malá (mm) 70
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 572
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 70
Veľkosť kľúča malá (mm) 70
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 19.7
Šírka hlavy malá (mm) 142
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2100
HS kód
Type Spanner

Popis

Čeľusť nastavená na 15°, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangán-fosfát do 38 mm, oceľovo šedá od 41 mm a väčšia, veľkosti 10 - 135 mm s otvorom na zavesenie, * neštandardizované, čeľusť nastavená na 15°, bezpečné uchopenie vďaka profilovému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, preťaženie indikované deformáciou, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2105.700.001
EAN 4010886657751
UBB 240120079100
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6577510

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.