text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit 20 1/4 palca so šírkou šesťuholníka na plochách 4,5 mm dĺžka 25 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručné ovládanie, lomená rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 4.5
Dĺžka (m) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 4.5
Dĺžka (m) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 2.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
HS kód
Model 20 4,5
Type Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s guľôčkovou drážkou, ručné ovládanie, lomená rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2200.045.001
EAN 4010886616550
UBB 240122051750
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6165590

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.