text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Otvorené očkové kľúče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
G2140
G2140.017.019
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
Gedore Obojstranný krúžkový kľúč 400 17 x 19 mm 210 mm otvorený, s dvojitým šesťhranom
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
210
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
19
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
210
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
19
Veľkosť kľúča malá (mm)
17
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
12.2
Výška hlavy veľká (mm)
13.2
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
32
Šírka hlavy veľká (mm)
35
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Áno
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
170
HS kód
8204110000
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Krúžok posunutý o 15° od hriadeľa, šesťhranná medzera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, veľkosti 8x10 až 12x14 mm so šesťhranom, pre aplikácie zahŕňajúce hydraulické/brzdové vedenia, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, šesťhranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°
Čísla materiálu
Položka č.
G2140.017.019
EAN
4010886605776
UBB
240120085388
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
6057780
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní