text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na kolesá pre nákladné vozidlá 30 x 32 mm


GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Objednajte si prosím tyč na hrot 27 D samostatne, Objednajte si prosím otočný čap 27 D samostatne

Cikkszám G2508.030.032
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 400
Dĺžka (m) 400
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 400
Dĺžka (m) 400
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Šírka hlavy malá (mm) 44
Šírka hlavy veľká (mm) 46
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka kľúča 1 (mm) 30
Šírka kľúča 2 (mm) 32
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1400
HS kód 8204200000
Type Wheel Wrench

Leírás

GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Objednajte si prosím tyč na hrot 27 D samostatne, Objednajte si prosím otočný čap 27 D samostatne

Cikkszámok

Cikkszám G2508.030.032
EAN 4010886622599
UBB 203232949578
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6225910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.