text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Montážny kľúč 317000 AF 17 x 19 mm M10 dĺžka 250 mm CV oceľ


S pohyblivou skrutkovacou vložkou pre upevnenie kúpeľňových armatúr M10 alebo M12, otvorený kľúč veľkosti 17x19 mm na uťahovanie alebo povoľovanie rohových ventilov, otvorený kľúč SW 17x19 mm na uťahovanie alebo povoľovanie umývadlových armatúr a uhlových ventilov

Položka č. G2910.017.019
Celková dĺžka (mm) 250
Šírka kľúča (mm) 17 - 19
Značka Gedore
Váha kusu (g) 200
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 250
Šírka kľúča (mm) 17 - 19
Značka Gedore
Váha kusu (g) 200
HS kód
Type Mounting Spanner

Popis

S pohyblivou skrutkovacou vložkou pre upevnenie kúpeľňových armatúr M10 alebo M12, otvorený kľúč veľkosti 17x19 mm na uťahovanie alebo povoľovanie rohových ventilov, otvorený kľúč SW 17x19 mm na uťahovanie alebo povoľovanie umývadlových armatúr a uhlových ventilov

Čísla materiálu

Položka č. G2910.017.019
EAN 4017981317009
UBB 203120578604
UNSPSC 46171505
Číslo materiálu výrobcu 4509360
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.